Modèle : coulisseau et valet d'un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Le coude OMEGA breveté assure un maximum d'élasticité et de sécurité. Même en présence de fortes vibrations, la force de serrage est maintenue. Coulisseau en acier trempé forgé et galvanisé. Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écrouie et brunie. La plaque de serrage mobile peut être changée sans outil, selon les applications. Avec manche en plastique bicomposant ergonomique.
Applications : le serrage élastique permet de maintenir les pièces exactement. Le coude OMEGA garantit une pression de serrage encore plus précise. Grande force de serrage, faible poids de l'outil. Force de serrage jusqu'à 5 kN.
84,62 €/ Unitéhors TVA
102,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150