Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis OMEGA 300x140mm

  • ERIKS:23288085
  • Fabricant:4008158030890
Image 1
Presse à vis tout acier OMEGA

Modèle : coulisseau et valet d'un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Le coude OMEGA breveté assure un maximum d'élasticité et de sécurité. Même en présence de fortes vibrations, la force de serrage est maintenue. Coulisseau en acier trempé forgé et galvanisé. Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écrouie et brunie. La plaque de serrage mobile peut être changée sans outil, selon les applications. Avec manche en plastique bicomposant ergonomique.

Applications : le serrage élastique permet de maintenir les pièces exactement. Le coude OMEGA garantit une pression de serrage encore plus précise. Grande force de serrage, faible poids de l'outil. Force de serrage jusqu'à 5 kN.

Ajouter à la liste

72,94 €/ Unitéhors TVA

88,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
300 mm
Longueur des joues
140 mm