Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis legere col de cygne 150x50mm

  • ERIKS:12055169
  • Fabricant:4008158032566
Image 1
Presse à vis légère

Modèle : partie supérieure et glissière étirées à partir d'un bloc d'acier de qualité. Coulisseau en zinc moulé sous pression, incassable. Patins protecteurs en plastique sur la partie supérieure et la partie inférieure pour protéger la pièce. Étrier fixe en forme de U pour un serrage enveloppant les pièces jusqu'à 20 mm.

Applications : pour le serrage enveloppant dans les endroits étroits. Force de serrage jusqu'à 1,5 kN.

Ajouter à la liste

8,37 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
150 mm
Longueur des joues
50 mm