Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis haute performance KombiKlamp 300x120mm

  • ERIKS:12055167
  • Fabricant:4008158032368
Image 1
Presse à vis haute performance KombiKlamp

Modèle : valet et coulisseau ainsi que plaque de pression en acier spécial trempé. Avec élément de serrage Vario, s'adapte aux pièces rondes, ovales et angulaires, avec des angles intérieurs et extérieurs de 60°. Transformation facile en écarteur. Butée amovible permettant de permuter rapidement le coulisseau. Plaque de pression échangeable sans outil. Vis à clé avec patin synthétique.

Applications : pour serrer et écarter les pièces rondes, ovales et angulaires. Force de serrage jusqu'à 7,5 kN.

Ajouter à la liste

130,79 €/ Unitéhors TVA

158,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
300 mm
Longueur des joues
120 mm