Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis haute performance col de cygne 300mm

  • ERIKS:23141040
  • Fabricant:4008158027043
Image 1
Presse haute performance à col de cygne

Modèle : valet coudé en U avec plaque de pression. Glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier forgé et galvanisé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et phosphaté. Plaque de serrage haute performance résistante à la chaleur avec grande tête en forme de clou orientable à 35° et interchangeable, avec armure en acier fritté, trempé et imprégné d'huile. Vis à clé traversante.

Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 12 kN. Pour le serrage enveloppant les pièces, par exemple sur les poutres en T ou en double T. Serrage rapide, exempt de vibrations.

Ajouter à la liste

169,39 €/ Unitéhors TVA

204,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
300 mm
Longueur des joues
140 mm