Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis en fonte malleable 200x100mm

  • ERIKS:23141019
  • Fabricant:4008158008707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Presse à vis en fonte malléable, manche en bois

Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, galvanisé à chaud, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, avec manche en bois et plaque de pression mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu'à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en plastique sur la plaque de pression et la partie supérieure.

Applications : outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l'usinage ou la jonction avec d'autres pièces.



Rail profilé creux avec protection antidérapante grâce à la tige filetée située sur le coulisseau. Force de serrage jusqu'à 7 kN. Plaques de serrage interchangeables sans outils à partir de 80 mm de profondeur.

Ajouter à la liste

36,77 €/ Unitéhors TVA

44,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
200 mm
Longueur des joues
100 mm