Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis en C acier T.3 120mm

  • ERIKS:23141036
  • Fabricant:4008158019215
Image 1
Presse à vis en C

Modèle : forme en C, en acier de qualité supérieure forgé en matrice et galvanisé. Vis brunie, à filet trapézoïdal et plaque de serrage mobile. Vis à clé traversante.

Applications : s'utilise notamment pour la métallurgie et la construction métallique, la faible saillie et la construction robuste permettent d'exercer des forces de serrage élevées. Force de serrage jusqu'à 22 kN.

Ajouter à la liste

79,84 €/ Unitéhors TVA

96,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
120 mm
Longueur des joues
85 mm