Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis a grande saillie 1000x300mm

  • ERIKS:12055158
  • Fabricant:4008158012278
Image 1
Presse à vis à grande saillie

Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, à 6 rainures et galvanisé. Valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, avec manche en bois et plaque de pression mobile absolument plane.

Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 7 kN. Outil de serrage universel pour les pièces à forte saillie, pour l'usinage ou la jonction avec d'autres pièces.

Ajouter à la liste

101,02 €/ Unitéhors TVA

122,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
1 mm
Longueur des joues
300 mm