Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a serrage degage 600x120mm

  • ERIKS:12510159
  • Fabricant:4008158035826
Image 1
Presse à serrage dégagé

Modèle : avec mécanisme de serrage situé en dehors de la zone de travail. Glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau moulé de précision en acier traité et galvanisé. Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni, protégée contre les éclaboussures de métal en fusion. Plaque de serrage en fonte de haute qualité brunie, à prisme, orientable à 30°. Avec butée amovible permettant de permuter le coulisseau rapidement pour les fonctions d'écarteur. Vis à clé traversante.

Applications : convient notamment aux travaux de montage et de soudage dans les ouvertures étroites, sur les saillies réduites et dans les espaces restreints. Force de serrage jusqu'à 7,5 kN.

Ajouter à la liste

163,62 €/ Unitéhors TVA

197,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
600 mm
Longueur des joues
120 mm