Modèle : avec mécanisme de serrage situé en dehors de la zone de travail. Glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau moulé de précision en acier traité et galvanisé. Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni, protégée contre les éclaboussures de métal en fusion. Plaque de serrage en fonte de haute qualité brunie, à prisme, orientable à 30°. Avec butée amovible permettant de permuter le coulisseau rapidement pour les fonctions d'écarteur. Vis à clé traversante.
Applications : convient notamment aux travaux de montage et de soudage dans les ouvertures étroites, sur les saillies réduites et dans les espaces restreints. Force de serrage jusqu'à 7,5 kN.
155,20 €/ Unitéhors TVA
187,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150