Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a larges mors 200x100mm

  • ERIKS:23140821
  • Fabricant:4008158000923
Image 1
Presse à larges mors

Modèle : glissière, valet et plaque de pression d’un seul tenant, en profilé d’acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier forgé et galvanisé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni. Le serrage s’effectue par 2 grandes mâchoires de serrage orientables en super polyamide, renforcées d’armatures spéciales en acier. Avec poignée en bois.

Applications : pour le serrage élastique et le maintien précis des pièces sans les endommager. Les 2 grands mors de serrage permettent de serrer des pièces à surface droite ou oblique, ou bien d’effectuer un serrage d’onglet. Force de serrage jusqu’à 5 kN.

Ajouter à la liste

60,65 €/ Unitéhors TVA

73,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
200 mm
Longueur des joues
100 mm