Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a col de cygne tout acier 250mm

  • ERIKS:23141039
  • Fabricant:4008158027104
Image 1
Presse à col de cygne tout acier

Modèle : valet coudé en U avec plaque de pression. Glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier forgé et galvanisé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni, plaque de pression mobile. Vis à clé traversante.

Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 4 kN. Pour le serrage enveloppant les pièces, par exemple sur les poutres en T ou en double T.

Ajouter à la liste

80,86 €/ Unitéhors TVA

97,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
250 mm
Longueur des joues
120 mm