Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a chants une main EKT 10-55mm capacite de serrage

  • ERIKS:23140813
  • Fabricant:4008158026473
Image 1
Presse à chants « une main »

Modèle : boîtier en aluminium léger de haute qualité, poignée en plastique. Fonctionnement unique avec double vis de serrage, la vis extérieure actionne les mors de serrage et la vis intérieure actionne la plaque de pression. Les mors de serrage et la plaque de pression sont mobiles. La fixation de la presse et le serrage du chant s'effectuent d'un seul mouvement de la poignée.

Applications : pour l'utilisation rapide d'une seule main. L'utilisateur garde donc toujours une main libre pour positionner et aligner la pièce à plaquer.

Ajouter à la liste

86,12 €/ Unitéhors TVA

104,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
55 mm
Longueur des joues
10 mm