Eriks
BESSEY

BESSEY Pince-etau parallele reglable 100/65mm

  • ERIKS:12567142
  • Fabricant:4008158009711
Image 1
Pince-étau parallèle

Modèle : en acier ultrarésistant à grain fin, mors de serrage trempés en acier au chrome-vanadium, réglage continu, vis de réglage du parallélisme pour le serrage de pièces obliques jusqu'à 9°. Mors de préhension dentés ainsi qu'entailles prismatiques pour serrer les petites pièces rondes. Vis de réglage de la pression de serrage et levier de déverrouillage rapide sans recul à gaine synthétique.

Applications : pour le serrage rapide et sûr et la préhension des pièces les plus variées.

Ajouter à la liste

97,25 €/ Unitéhors TVA

117,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY