Eriks
BESSEY

BESSEY Pince-etau en C 110mm

  • ERIKS:23141058
  • Fabricant:4008158009636
Image 1
Pince-étau en C

Modèle : en acier ultrarésistant à grain fin, avec deux étriers de serrage en C à réglage continu en acier au chrome-vanadium, avec petites surfaces d'appui crantées et vis de réglage du parallélisme pour le serrage de pièces obliques jusqu'à 9°. Mors de préhension crantés. Vis de réglage de la pression de serrage et levier de déverrouillage rapide sans recul à gaine synthétique.

Applications : pour le serrage ponctuel et enveloppant et la préhension des pièces les plus variées.

Ajouter à la liste

113,39 €/ Unitéhors TVA

137,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Longueur
250 mm
Ouverture de mâchoire max.
110 mm