Eriks
BESSEY

BESSEY Pince-etau a tubes 0-110mm

  • ERIKS:23141060
  • Fabricant:4008158009667
Image 1
Pince-étau à tubes

Modèle : en acier ultrarésistant à grain fin, avec deux mors de serrage en forme de fourche en acier au chrome-vanadium. Les deux supports inférieurs sont en forme de prisme. Vis de réglage du parallélisme pour le serrage des pièces obliques jusqu’à 9°. Mors de préhension dentés ainsi qu’entailles prismatiques pour serrer les petites pièces rondes. Avec vis de réglage de la pression de serrage et levier de déverrouillage rapide sans recul à revêtement en plastique.

Applications : pour la préhension sûre de ronds de diamètre jusqu’à 110 mm.

Ajouter à la liste

122,49 €/ Unitéhors TVA

148,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Ouverture de mâchoire max.
110 mm