Eriks
BESSEY

BESSEY Pince a ressort Vario Clippix 100x50mm

  • ERIKS:11802699
  • Fabricant:4008158028576
Image 1
Spring clamp, adjustable

Design: Made from impact and break proof polyamide with soft, easy-grip handle covers. Application: For single-handed, gentle clamping.

Adjustable design Infinitely adjustable clamping width, even clamping force.

Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
100 mm
Longueur des joues
50 mm