Eriks
BESSEY

BESSEY Jeu de presses a vis haute performance 2000/120

  • ERIKS:12738979
  • Fabricant:4008158036380
Image 1
Presse à vis haute performance

Modèle : coulisseau en acier trempé forgé pour un maximum de sécurité en cas de sollicitations importantes. Butée à desserrer sans outil pour un passage rapide du coulisseau à la fonction d'écarteur ou pour l'échanger contre un autre module. Vis trempée, à faible usure. Plaque de pression spéciale résistante à la chaleur, orientable jusqu'à 35°. Pour la capacité de 3000 mm avec en plus une armure en acier fritté trempé et imprégné d'huile pour une durée de vie extrêmement longue grâce à ses excellentes propriétés de glissement et de fonctionnement même usé.

Applications : pour serrer et écarter avec des forces et des largeurs importantes dans l'ensemble du domaine de traitement du métal et du bois. Force de tension jusqu'à 6,5 kN jusqu'à une portée de 2000 mm et jusqu'à 9 kN pour une portée de 3000 mm.


Modèle : coulisseau en acier trempé forgé pour un maximum de sécurité en cas de sollicitations importantes. Butée à desserrer sans outil pour un passage rapide du coulisseau à la fonction d'écarteur ou pour l'échanger contre une autre variante selon le principe des modules. Vis trempée, à faible usure. Plaque de pression spéciale résistante à la chaleur, orientable jusqu'à 35°.

Applications : pour serrer et écarter avec des forces et des largeurs importantes dans l'ensemble du domaine de traitement du métal et du bois. Force de serrage jusqu'à 6,5 kN.
Ajouter à la liste

242,59 €/ Unitéhors TVA

293,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY