Modèle : coulisseau en acier trempé forgé pour un maximum de sécurité en cas de sollicitations importantes. Butée à desserrer sans outil pour un passage rapide du coulisseau à la fonction d'écarteur ou pour l'échanger contre un autre module. Vis trempée, à faible usure. Plaque de pression spéciale résistante à la chaleur, orientable jusqu'à 35°. Pour la capacité de 3000 mm avec en plus une armure en acier fritté trempé et imprégné d'huile pour une durée de vie extrêmement longue grâce à ses excellentes propriétés de glissement et de fonctionnement même usé.
Applications : pour serrer et écarter avec des forces et des largeurs importantes dans l'ensemble du domaine de traitement du métal et du bois. Force de tension jusqu'à 6,5 kN jusqu'à une portée de 2000 mm et jusqu'à 9 kN pour une portée de 3000 mm.
206,53 €/ Unitéhors TVA
249,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150