Eriks
BESSEY

BESSEY Bessey lijmklem omega 600x120mm

  • ERIKS:23288088
  • Fabricant:4008158030920
Image 1
Modèle : coulisseau et valet d'un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Le coude OMEGA breveté assure un maximum d'élasticité et de sécurité. Même en cas de vibrations fortes la force de serrage est préservée plus longtemps. Coulisseau en acier forgé et galvanisé. Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni. La plaque de serrage (réf. 5104) peut être changée sans outil. Avec poignée synthétique ergonomique bicomposants.
Applications : le serrage élastique permet de maintenir les pièces exactement. Le coude OMEGA garantit une pression de serrage encore plus précise. Grande force de serrage, faible poids de l'outil. Force de serrage jusqu'à 5 kN.
Ajouter à la liste

67,52 €/ Unitéhors TVA

81,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
600 mm
Longueur des joues
120 mm