Eriks
BERLUTO

BERLUTO Robinet à flotteur Série: SV 94 MS Type: 8730 Laiton/NBR Matériau du flotteur: Plastique PN12 Fileté (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:14684483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à flotteur en laiton de conception très compacte, particulièrement bien adapté au contrôle du niveau des petits réservoirs de stockage, par exemple les réservoirs de rinçage, les abreuvoirs pour volailles, les humidificateurs, les structures d'étangs, les systèmes de production de vapeur, entre autres. La série SV94 convient parfaitement aux applications nécessitant peu d'espace de montage ou des débits limités. Le flotteur est monté sur la tige et le niveau de liquide désiré peut être réglé très précisément.
Ajouter à la liste

141,10 €/ Unitéhors TVA

170,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BERLUTO
Série
SV 94 MS
Type
8730
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
3/8" (10)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN12
Avec flotteur
Oui
Diamètre du flotteur
90 mm
Joint
NBR
Matériau du flotteur
Plastique
Matériau flotteur
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C
Valeur de Kv
0.2 m³/h
G
3/8" (10)
G1
3/8" (10)
L
329 mm
L1
32 mm