176,80 €/ Unitéhors TVA
213,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BERLUTO |
Série | SV 94 MS |
Type | 8730 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 1/2" (15) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN12 |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 90 mm |
Joint | NBR |
Matériau du flotteur | Plastique |
Matériau flotteur | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Valeur de Kv | 0.3 m³/h |
G | 1/2" (15) |
G1 | 1/2" (15) |
L | 329 mm |
L1 | 40 mm |