790,93 €/ Unitéhors TVA
957,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BERLUTO |
Série | SV 45 |
Type | 8732 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 1/2" (15) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN12 |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 90 mm |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du flotteur | Plastique |
Matériau flotteur | 1.4404 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 190 °C |
Valeur de Kv | 0.3 m³/h |
G | 1/2" (15) |
G1 | 1/2" (15) |
L | 398 mm |
L1 | 30 mm |