Eriks
BERLUTO

BERLUTO Robinet à flotteur Série: SV 45 Type: 8732 Acier inoxydable/FPM (FKM) Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN12 Fileté (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14684441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à flotteur en acier inoxydable de conception très compacte, particulièrement bien adapté au contrôle du niveau des petits réservoirs de stockage, par exemple les réservoirs de rinçage, les abreuvoirs pour volailles, les humidificateurs, les structures d'étangs, les systèmes de production de vapeur, entre autres. La série SV45 convient parfaitement aux applications nécessitant peu d'espace de montage ou des débits limités. Le flotteur est monté sur la tige et le niveau de liquide désiré peut être réglé très précisément.
Ajouter à la liste

1 041,25 €/ Unitéhors TVA

1 259,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BERLUTO
Série
SV 45
Type
8732
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
1/2" (15)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN12
Avec flotteur
Oui
Diamètre du flotteur
95 mm
Joint
FPM (FKM)
Matériau du flotteur
Acier inoxydable
Matériau flotteur
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
190 °C
Valeur de Kv
0.3 m³/h
G
1/2" (15)
G1
1/2" (15)
L
398 mm
L1
30 mm