Eriks
BERLUTO

BERLUTO Robinet à flotteur Série: RSV O Type: 8735 Laiton/EPDM Sans flotteur PN12 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14790447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à flotteur complet en laiton avec approbation DVGW, lorsque des robinets très robustes pour des pressions d'alimentation et/ou des débits élevés sont requis. Il est particulièrement adapté aux applications où un raccordement au réseau d'eau potable est nécessaire, par exemple pour les systèmes de protection contre les incendies et les systèmes de surpression. La série RSV O est particulièrement appropriée pour l'eau potable et est conforme à la stricte directive européenne sur l'eau potable, EN DIN 1717, et est certifiée DVGW.
Ajouter à la liste

796,88 €/ Unitéhors TVA

964,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BERLUTO
Série
RSV O
Type
8735
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
1.1/2" (40)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
DIN ISO 228
Classe de pression
PN12
Avec flotteur
Non
Joint
EPDM
Matériau flotteur
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
130 °C
Valeur de Kv
14 m³/h
G
1.1/4" (32)
G1
1.1/2" (40)
L
692 mm
L1
44 mm
Poids
4.1 kg