Eriks
BERLUTO

BERLUTO Robinet à flotteur Série: RSV O Type: 8735 Laiton/EPDM Matériau du flotteur: Cuivre PN12 Fileté (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:14791246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robinet à flotteur complet en laiton avec approbation DVGW, lorsque des robinets très robustes pour des pressions d'alimentation et/ou des débits élevés sont requis. Il est particulièrement adapté aux applications où un raccordement au réseau d'eau potable est nécessaire, par exemple pour les systèmes de protection contre les incendies et les systèmes de surpression. La série RSV O est particulièrement appropriée pour l'eau potable et est conforme à la stricte directive européenne sur l'eau potable, EN DIN 1717, et est certifiée DVGW.
Ajouter à la liste

2 171,75 €/ Unitéhors TVA

2 627,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BERLUTO
Série
RSV O
Type
8735
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
2" (50)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
DIN ISO 228
Classe de pression
PN12
Avec flotteur
Oui
Diamètre du flotteur
308 mm
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
Cuivre
Matériau flotteur
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
130 °C
Valeur de Kv
34 m³/h
G
2" (50)
G1
2" (50)
L
877 mm
L1
50 mm
Poids
7.1 kg