815,15 €/ Unitéhors TVA
986,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BERLUTO |
Série | RSV O |
Type | 8735 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 1.1/4" (32) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | DIN ISO 228 |
Classe de pression | PN12 |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 209 mm |
Joint | EPDM |
Matériau du flotteur | Cuivre |
Matériau flotteur | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Valeur de Kv | 7.6 m³/h |
G | 1" (25) |
G1 | 1.1/4" (32) |
L | 618 mm |
L1 | 46 mm |
Poids | 2.7 kg |