1 549,55 €/ Unitéhors TVA
1 874,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BERLUTO |
Série | RSV O |
Type | 8735 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 1.3/4" (45) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | DIN ISO 228 |
Classe de pression | PN12 |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 257 mm |
Joint | EPDM |
Matériau du flotteur | Cuivre |
Matériau flotteur | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Valeur de Kv | 23 m³/h |
G | 1.1/2" (40) |
G1 | 1.3/4" (45) |
L | 750 mm |
L1 | 45 mm |
Poids | 4.9 kg |