501,08 €/ Unitéhors TVA
606,31 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BERLUTO |
Série | KSV 80 |
Type | 8733 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 3/4" (20) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN12 |
Avec flotteur | Non |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau flotteur | 1.4571 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 190 °C |
Valeur de Kv | 7.7 m³/h |
G | 1" (25) |
G1 | 3/4" (20) |
L | 728 mm |
L1 | 28 mm |