Eriks
BERLUTO

BERLUTO Robinet à flotteur Série: KSV 80 Type: 8733 Acier inoxydable/FPM (FKM) Sans flotteur PN12 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14683605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

855,95 €/ Unitéhors TVA

1 035,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BERLUTO
Série
KSV 80
Type
8733
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
1.1/4" (32)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN12
Avec flotteur
Non
Joint
FPM (FKM)
Matériau flotteur
1.4571
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
190 °C
Valeur de Kv
14 m³/h
G
1.1/4" (32)
G1
1.1/4" (32)
L
805 mm
L1
39 mm