Eriks
BERLUTO

BERLUTO Robinet à flotteur Série: KSV 80 Type: 8733 Acier inoxydable/FPM (FKM) Matériau du flotteur: Acier inoxydable PN12 Fileté (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14684473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 631,60 €/ Unitéhors TVA

3 184,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BERLUTO
Série
KSV 80
Type
8733
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
1.1/2" (40)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN12
Avec flotteur
Oui
Diamètre du flotteur
305 mm
Joint
FPM (FKM)
Matériau du flotteur
Acier inoxydable
Matériau flotteur
1.4571
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
190 °C
Valeur de Kv
24 m³/h
G
2.1/2" (65)
G1
1.1/2" (40)
L
815 mm
L1
56 mm