2 251,65 €/ Unitéhors TVA
2 724,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BERLUTO |
Série | KSV 80 |
Type | 8733 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 2" (50) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 1.1/2" (40) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN12 |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 305 mm |
Joint | FPM (FKM) |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable |
Matériau flotteur | 1.4571 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 190 °C |
Valeur de Kv | 23 m³/h |
G | 2" (50) |
G1 | 1.1/2" (40) |
L | 805 mm |
L1 | 51 mm |