Eriks
BERLUTO

BERLUTO Robinet à flotteur Série: KSV 10 Type: 8731 Bronze/EPDM Sans flotteur PN12 Fileté (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14683599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

185,30 €/ Unitéhors TVA

224,21 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BERLUTO
Série
KSV 10
Type
8731
Matériau du boîtier
Bronze
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Fileté (BSPP)
Largeur nominale 2
1/2" (15)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN12
Avec flotteur
Non
Joint
EPDM
Matériau flotteur
1.4571
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
130 °C
Valeur de Kv
4 m³/h
G
3/4" (20)
G1
1/2" (15)
L
604 mm
L1
25 mm