334,90 €/ Unitéhors TVA
405,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BERLUTO |
Série | KSV 10 |
Type | 8731 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Largeur nominale 2 | 3/8" (10) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN12 |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 153 mm |
Joint | EPDM |
Matériau du flotteur | Cuivre |
Matériau flotteur | 1.4571 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Valeur de Kv | 2.7 m³/h |
G | 1/2" (15) |
G1 | 3/8" (10) |
L | 604 mm |
L1 | 20 mm |