16,86 €/ Mètrehors TVA
20,40 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Série | PK |
Type | 21x8 |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 21 mm |
Matériau | Polyuréthane |
Dureté Shore | 80 |
Couleur | Rouge |
Modèle V-profil en double | Oui |
Diamètre du disque minimal | 75 mm |