34,37 €/ Mètrehors TVA
41,59 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Série | SK |
Type | 2 |
Hauteur | 19 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Matériau | Polyuréthane |
Dureté Shore | 88 |
Couleur | Vert |
Cordes de traction | Polyester |
Diamètre du disque minimal | 190 mm |