42,46 €/ Mètrehors TVA
51,38 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Série | SK |
Type | 1 |
Hauteur | 25 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Matériau | Polyuréthane |
Dureté Shore | 88 |
Couleur | Bleu |
Cordes de traction | PU renforcée de fibres de verre |
Diamètre du disque minimal | 280 mm |