Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU Ridge-top 2 K 80 Shore A / 84 Shore A PU85A SK2 22X28 G 2K/NU

  • ERIKS:12988976
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
SK
Type
2
Hauteur
25 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
80
Couleur
Blanc
Diamètre du disque minimal
200 mm