20,97 €/ Mètrehors TVA
25,37 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Série | KR |
Type | C/22 |
Hauteur | 14 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Matériau | Polyuréthane |
Dureté Shore | 92 |
Couleur | Blanc |
Cordes de traction | Polyester |
Diamètre du disque minimal | 230 mm |