Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 92 Shore A white with polyester cord PU90A KR 17X11B G ZP-3 WE

  • ERIKS:12988956
Image 1
Ajouter à la liste

26,39 €/ Mètrehors TVA

31,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
B/17
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
92
Couleur
Blanc
Cordes de traction
Polyester
Diamètre du disque minimal
160 mm