Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 92 Shore A white with polyester cord PU90A KR 13X8A G ZP-2 WE

  • ERIKS:12988955
Image 1
Ajouter à la liste

20,07 €/ Mètrehors TVA

24,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
92
Couleur
Blanc
Cordes de traction
Polyester
Diamètre du disque minimal
120 mm