Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 88 Shore A green with aramide cord PU85A KR 22X14C G ZA-3 GR

  • ERIKS:12988947
Image 1
Ajouter à la liste

49,85 €/ Mètrehors TVA

60,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
C/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
88
Couleur
Vert
Cordes de traction
Aramide
Diamètre du disque minimal
180 mm