Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 88 Shore A green with aramide cord PU85A KR 17X11B G ZA-2,1 GR

  • ERIKS:12988946
Image 1
Ajouter à la liste

25,61 €/ Mètrehors TVA

30,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
B/17
Hauteur
11 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
88
Couleur
Vert
Cordes de traction
Aramide
Diamètre du disque minimal
140 mm