Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 88 Shore A green with aramide cord PU85A KR 10X6Z G ZA-1,5 GR

  • ERIKS:12988944
Image 1
Ajouter à la liste

13,78 €/ Mètrehors TVA

16,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
Z/10
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
88
Couleur
Vert
Cordes de traction
Aramide
Diamètre du disque minimal
70 mm