12,20 €/ Mètrehors TVA
14,76 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Série | KR |
Type | B/17 |
Hauteur | 11 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Matériau | Polyuréthane |
Dureté Shore | 88 |
Couleur | Bleu |
Cordes de traction | Aramide |
Diamètre du disque minimal | 140 mm |