Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 88 Shore A aquamarine with fibreglass strengthened PU cord PU85A KR 13X8A G ZG-3 BL

  • ERIKS:12988949
Image 1
Ajouter à la liste

9,57 €/ Mètrehors TVA

11,58 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
A/13
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
13 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
88
Couleur
Bleu
Cordes de traction
Aramide
Diamètre du disque minimal
100 mm