5,48 €/ Mètrehors TVA
6,63 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BEHA |
Série | KR |
Type | M |
Hauteur | 5 mm |
Largeur (en haut) | 8 mm |
Matériau | Polyuréthane |
Dureté Shore | 84 |
Couleur | Orange |
Cordes de traction | Polyester |
Diamètre du disque minimal | 50 mm |