Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 84 Shore A orange with polyester cord PU80A KR 22X14C G FD ZP-4 OR

  • ERIKS:12988942
Image 1
Ajouter à la liste

35,78 €/ Mètrehors TVA

43,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
C/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
84
Couleur
Orange
Cordes de traction
Polyester
Diamètre du disque minimal
160 mm