Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 84 Shore A orange with polyester cord PU80A KR 10X6Z G ZP-2 OR

  • ERIKS:12988937
Image 1
Ajouter à la liste

13,68 €/ Mètrehors TVA

16,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
Z/10
Hauteur
6 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
84
Couleur
Orange
Cordes de traction
Polyester
Diamètre du disque minimal
60 mm