Eriks
BEHA

BEHA Courroie trapézoïdale PU 80 Shore A orange with fibreglass strengthened PU cord PU75A KR 22X14C G ZG-4 OR

  • ERIKS:12988935
Image 1
Ajouter à la liste

49,85 €/ Mètrehors TVA

60,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BEHA
Série
KR
Type
C/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Matériau
Polyuréthane
Dureté Shore
80
Couleur
Orange
Cordes de traction
PU renforcée de fibres de verre
Diamètre du disque minimal
180 mm